Beli kabel antena tv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. VENUS Kabel Antena TV
    Mulai

    Rp449.900

    VENUS Kabel Antena TV
    Deskripsi:
    Kabel antena TV.
    atribut:
    • Conductor (mm): 0.9+/-0.02
    • CCS: 0.16
    • All Foil (mm): 15
    • Jacket (mm): 6.50+/-0.10
    • Overall Length (m): 300
    • Color: Black
  2. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  3. PX Digital TV Indoor/Outdoor Antenna
    Mulai

    Rp149.900

    PX Digital TV Indoor/Outdoor Antenna
    Deskripsi:
    PX Antenna DA-5120 - Digital TV Indoor/Outdoor Antena memiliki Desain yang efisien dan mewah, cocok untuk HDTV Instalasi DIY. Mudah digunakan, pemasangan horizontal & Vertikal. Menonton HDTV secara gratis. Memiliki tingkat kesensitivitas tinggi, dapat menghasilkan sinyal yang bagus. Channel : 21-69 Channel Pemasangan mudahTingkat sensitivitas tinggi dengan sinyal kuatDesain simpelRelatif safety/aman dari petir, ECO dan hemat listrikRod Dipole Full extended 30 inchInsertion Loss
  4. MONOPRICE Coaxial Cable
    Mulai

    Rp78.900

    MONOPRICE Coaxial Cable
    Deskripsi:
    RG-6/U coaxial cable includes F-type connectors and is shorter than similar cable types. This cable type resists electromagnetic signal interference (EMI) and minimizes static for enhanced signal quality. It is thin, flexible, and easy to bend for wall, ceiling, cable TV, satellite transmission, and network and Ethernet connections.
    atribut:
    • UNSPSC: 26121606
    • Cable Fire Rating: General
    • Coaxial Cable Type: RG-6/UL
    • Conductor Finish: Copper-Clad
    • Conductor Gauge (AWG): 18 AWG
    • Conductor Material: Steel
    • End 1 Connection Type: F-Type Male
    • End 1 Number of Connections: 1
    • End 2 Connection Type: F-Type Male
    • End 2 Number of Connections: 1
    • Fire Rating: Commercial
    • Insulation Material: PE
    • Jacket Material: PVC
    • Maximum Impedance (ohm): 75
    • NEC Article and Type: Not Rated
    • Shielded: Shielded
    • Shielding material: Aluminium-Mylar
    • Total Number of Cables: 1
  5. PF Antena Outdoor Digital
    Mulai

    Rp28.900

    PF Antena Outdoor Digital
    Deskripsi:
    PF Antenna DIGITAL-5000 - Outdoor Digital merupakan antena Outdoor digital yang praktis & mudah dalam penggunaannya. Mampu menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik. Dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHF.Channel : 21-69 ChannelDaya tangkap kuat sehingga menghasilkan gambar yang jernihBahan cukup kuat ( alas dari plastik, bagian antena dari stainless steel )Relatif safety/aman dari petirPaket tanpa kabel
    atribut:
    • Material: Iron
    • Channel: 21-69 Channel
    • Impedance (ohm): 75
  6. PF Antena Outdoor
    Mulai

    Rp56.900

    PF Antena Outdoor
    Deskripsi:
    PF Antenna KOBE-1000 - Outdoor dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHF. Antena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik. Praktis & mudah dalam penggunaannya.Channel : 21-69 ChannelAntena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaikDapat menangkap siaran lokal dengan sinyal UHFPraktis & mudah dalam penggunaannyaKualitas dan penguatan tinggiPemasangan sangat mudahPaket tanpa kabel
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 70x16x7
    • Material: Iron
    • Channel: 21-69 Channel
    • Cable Type: Coaxial-5C
    • Impedance (ohm): 75
  7. PF Antena TV Digital
    Mulai

    Rp67.900

    PF Antena TV Digital
    Deskripsi:
    PF Antena Digital HD1000 - Antena TV Digital Antena Outdoor menghasilkan kualitas gambar dan suara berkualitas terbaik dan dilengkapi dengan kabel.  Dapat mentransmit gambar Full HD (1080P), ultra HD (4K), 3D channel. Dapat menangkap siaran lokal dengan sinyal HDTV, VHF dan UHF.Channel : 21-69 ChannelPraktis & mudah dalam penggunaannyaRelatif safety/aman dari petirPaket dengan kabel dan tanpa dus
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 70x16x7
    • Material: Iron
    • Cable Length (m): 10
    • Channel: 21-69 Channel
    • Color: Silver
    • Cable Type: Coaxial-5C
    • Impedance (ohm): 75
  8. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp689.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
    atribut:
    • Length (m): 50
  9. PX Kabel Coaxial Antena TV
    Mulai

    Rp90.900

    PX Kabel Coaxial Antena TV
    atribut:
    • Cable Length (m): 12
    • Connector Type: Male to Male
    • Conductor: Copper (oxygen free copper)
    • Outer Layer: PVC
  10. BELDEN Coaxial Cable
    Mulai

    Rp149.900

    BELDEN Coaxial Cable
    Deskripsi:
    RG-58/U type, 20 AWG solid .033" polyethylene insulation, bare copper braid shield
    atribut:
    • Overall Length (m): 1
  11. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  12. Taffware Antena TV Digital DVB-T2 High Gain 25dB
    Mulai

    Rp24.900

    Taffware Antena TV Digital DVB-T2 High Gain 25dB
    Deskripsi:
    Antena TV Digital DVB-T2 dari Taffware ini hadir untuk membuat sesi menonton tv Anda menjadi lebih menyenangkan. Antena yang didesain indoor ini mampu menangkap sinyal dengan optimal dan memiliki jangkauan lebih luas. Selain itu, dibekali dengan kemampuan untuk menangkap frekuensi VHF dan UHF yang tentunya akan membuat channel televisi Anda semakin bervariasi
    atribut:
    • Impedance (ohm): 75
    • Coaxial Cable (m): 3
  13. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A
    Mulai

    Rp5.699.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  14. ENGINEER Kotelyzer
    Mulai

    Rp46.900

    ENGINEER Kotelyzer
    Deskripsi:
  15. Pro'sKit Gas Soldering Iron Kit-Auto Ignition
    Mulai

    Rp1.399.900

    Pro'sKit Gas Soldering Iron Kit-Auto Ignition
    Deskripsi:
    3 IN 1Hot BlowingSoldering IronBlow Pen Torch
    atribut:
    • Dimensions (mm): 245xØ29
    • Soldering Temperature (°C): 500
    • Hot Blow Temperature (°C): 600
    • Torch Temperature (°C): 1300
    • Fuel Capacity (ml): 15
  16. Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)
    Mulai

    Rp399.900

    Federal Kabel Audio-Video Cable (Speaker Wire)
    Deskripsi:
    Mainly used as the electrical connection between loudspeakers and audio amplifiers, where setup requires installations behind a wall or ceiling.
    atribut:
    • Color: Black
  17. TRUSCO Magne Touch
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Magne Touch
    Deskripsi:
    -Optimum for magnetizing and demagnetizing to rod-shaped metal such as a screwdriver.-Possible to easily magnetize/demagnetize with one button. -For the detachable magnet of the tool.
    atribut:
    • Power: Single Phase 100V
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Insertion Hole: Inner Diameter 15xDepth 50mm
    • Adsorption Strength: 0.17N *Steel Material (S-C)when using a phi6mm screwdriver.
    • Purpose of Use: For the detachable magnet of the tool.
    • Width x Depth x Height: 115x73x50mm
Daftar Harga kabel antena tv Terbaru March 2026
VENUS Kabel Antena TVRp449.900
HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FRp5.099.900
PX Digital TV Indoor/Outdoor AntennaRp149.900
MASKO Copper TV Cable (Kabel)Rp969.900
MONOPRICE Coaxial CableRp78.900
PF Antena Outdoor DigitalRp28.900
PF Antena OutdoorRp56.900
PF Antena TV DigitalRp67.900
LS Cable LS Coaxial CableRp509.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp689.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)